QUBIX SPA - QBX2006073 BOX OTTICO 4 ST SPLX PER GUIDA DIN GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 4
Colore - Grigio
Con numero di giunti / adattatori - 0
Tipo di connettore esterno - ST
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8031912033734
Codice prodotto
QBX2006073
Cod. produttore
2006073
Produttore
QBX
Adatto per numero di giunti / adattatori:
4
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
0
Tipo di connettore esterno:
ST
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
ST
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Altezza:
136 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
35 mm


