QUBIX SPA - QBX2006050 CSOE DISTRIBUZIONE PER 4 UI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030542
Codice prodotto
QBX2006050
Cod. produttore
2006050
Produttore
QBX
Scatola ottica da utilizzare in sistemi di costruzione multifibra per la terminazione di costruire unità cavi ottici. Compatibile con i principali operatori Telecom terminali di accesso in fibra. Disponibile sia in bianco e attrezzato per 4/8 unità. La TV / SAT segnali distribuzione alle unità immobiliari deve splitter ottici che non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Installazione A parete o ad incasso Struttura Corpo in lamiera di acciaio con due sezioni separate: una per la terminazione di cavi, l'altro per i cavi di zona attrezzata con la copertura, oblò a 180 ° apertura con chiave di sicurezza, tetto e basi fessure, superiore e cavi inferiore ingresso, la struttura di scorrimento per ripiani e pannelli patch estraibile , la gestione delle scorte con clip regolabile SE versione assemblata: vassoio -splice 12 posizioni -16/32 adattatori APC SC / SC -16/32 monomodale G.657.A2 SC / APC trecce porti No.of 32 per SC Simplex o adattatori LC Duplex Dimensioni L450xD150xH180 mm Colore Grigio RAL 7035