QUBIX SPA - QBX2006006 CASSETTO OTTICO 19 1U 12 SC DPLX NE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Colore - Nero
Con numero di giunti / adattatori - 0
Tipo di connettore esterno - SC-Duplex
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Confezione
1 PZ
EAN
8031912033710
Codice prodotto
QBX2006006
Cod. produttore
2006006
Produttore
QBX
Adatto per numero di giunti / adattatori:
12
Colore:
Nero
Con numero di giunti / adattatori:
0
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.5 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
210 mm


