pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2006005 CASSETTO OTTICO 19 1U 24 SC SPLX NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2006005 CASSETTO OTTICO 19 1U 24 SC SPLX NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Colore - Nero

  • Con numero di giunti / adattatori - 0

  • Tipo di connettore esterno - SC

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912033703

Codice prodotto

QBX2006005

Cod. produttore

2006005

Produttore

QBX

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Colore:

Nero

Con numero di giunti / adattatori:

0

Tipo di connettore esterno:

SC

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.5 mm

Larghezza:

482 mm

Profondità:

210 mm

Cassetti ottici estraibili a 24 posizioni vuote SC-SC , LC-LC Duplex e MTRJ-MTRJ Duplex adatti per la terminazione dei cavi ottici in armadi 19''. Sono dotati di un vassoio scorrevole munito di guidacavi e asole interne, collegato al sistema di ingressodei cavi che ne facilita l'installazione,nonche' di un sistema di fissaggio frontale per consentire un 'agevole chiusura e apertura del cassetto stesso. Le staffe di montaggio,regolabili in profondita',permettono l'installazione del pannello anche in armadi di profondita' ridotta.