QUBIX SPA - QBX2005262 PATCH CORD CCS SLIM C6 U/UTP 2MT LSZH BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912038555
Codice prodotto
QBX2005262
Cod. produttore
2005262
Produttore
QBX
Patch cord CCS Slim, Cat. 6, RJ45-RJ45, non schermata U/UTP, AWG24, colore bianco, lunghezza 2 m. Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6, tipo slim, con conduttori a trefolo AWG24, non schermata di colore bianco provvista di boots con cappuccio di protezione dei plugs. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).


