QUBIX SPA - QBX2005073 PATCH CORD CCS C6 F/UTP 3MT BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - 6 
- Tipo di cavo - F / UTP 
- Lunghezza - 3 m 
- Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8) 
- Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8031912004857
Codice prodotto
QBX2005073
Cod. produttore
2005073
Produttore
QBX
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Sezione AWG:
26


