QUBIX SPA - QBX2005068 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 10MT LSZH BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8031912009258
Codice prodotto
QBX2005068
Cod. produttore
2005068
Produttore
QBX
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Sezione AWG:
24