pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004241 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 10MT CCA

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004241 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 10MT CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912038647

Codice prodotto

QBX2004241

Cod. produttore

2004241

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Bianco

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Cavo tipo tight buffered monofibra monomodale G.657.A2 preconnettorizzato ad entrambe le estremità con connettori SC/SC APC. Adatto per realizzare la distribuzione o collegamenti in fibra sia in infrastrutture multiservizio che in impianti già esistenti.Per agevolare l’installazione all’interno delle tubature, un’estremità presenta una protezione con calza con all’interno un connettore SC/APC da assemblare. Disponibile nelle versioni precablate con lunghezze pari a 10, 15, 20, 30, 40 e 50 mt.