QUBIX SPA - QBX2004221 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=20MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912035820
Codice prodotto
QBX2004221
Cod. produttore
2004221
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
20 m
Numero di fibre:
4
Tipo di cavo:
Breakout
Colore della guaina esterna:
Bianco
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2.5 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)