pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004160 SCATOLA CCS 80X80 X2 ADP. FLANGELESS BI

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004160 SCATOLA CCS 80X80 X2 ADP. FLANGELESS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Colore - Bianco

  • Con scomparto avvolgicavo -

  • Montaggio superficiale -

  • Installabile incassato in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912038326

Codice prodotto

QBX2004160

Cod. produttore

2004160

Produttore

QBX

Con connettore / giunto:

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Con campo testo:

Serracavo:

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Coperchio a cerniera

Larghezza del dispositivo:

79.8 mm

Profondità del dispositivo:

85.12 mm

Altezza del dispositivo:

24 mm

Scatola a 2 posizioni compatibili con bussole SC Simplex o LC Duplex flangeless per la terminazione di cavi ottici monomodali fino a 4 FO. Ideale per installazioni su scatole a parete 80×80 mm standard tedesco per predisporre l’arrivo della fibra ottica all’interno di appartamenti in edifici esistenti.