QUBIX SPA - QBX2004049 PLACCA CCS 80X80 DRITTA 2 POS RJ45 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8031912003737
Codice prodotto
QBX2004049
Cod. produttore
2004049
Produttore
QBX
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Elemento di base
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Inclinato
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Larghezza del dispositivo:
80 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm