QUBIX SPA - QBX0502833VIBB1000 CAVO R6A+UT4H23 C6A U/UTP AWG23 LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Altri
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
1000 M
EAN
8031912028808
Codice prodotto
QBX0502833VIBB1000
Cod. produttore
0502833VIBB1000
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.57 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
8.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66.7 %



