QUBIX SPA - QBX0502832ARBB0500 CAVO R6AFT4H23 C6A F/UTP AWG23 LSZH ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di conduttori - 8 
- Categoria - 6A (IEC) 
- Colore della guaina esterna - Arancione 
- Twistatura - A coppie 
- Schermatura globale - Foglio 
Confezione
- 500 M 
EAN
8031912028228
Codice prodotto
QBX0502832ARBB0500
Cod. produttore
0502832ARBB0500
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
65 %