QUBIX SPA - QBX0502200NEBB0500 CAVO R6UT4YPE23 C6 U/UTP OUTD PVC-PE FCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
8031912018625
Codice prodotto
QBX0502200NEBB0500
Cod. produttore
0502200NEBB0500
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.57 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %