QUBIX SPA - QBX0502098GRBB1000 CAVO CPR6727 C5E F/UTP AWG24 LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Grigio
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
1000 M
Serie di prodotti
EAN
8031912002822
Codice prodotto
QBX0502098GRBB1000
Cod. produttore
0502098GRBB1000
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Grigio
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
72 %