pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60083159 Arm. Dielet. LSZHB2ca E25 FO 24 OM3 50/

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60083159 Arm. Dielet.  LSZHB2ca E25 FO 24 OM3 50/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 2000 M

EAN

2000002829171

Codice prodotto

PIR60083159

Cod. produttore

60083159

Produttore

PIR

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero di fibre per nucleo:

24

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Turchese

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

75 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

3 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

73 kg/km

Cavo in fibra ottica con tubo centrale loose riempito di gel e fino a 24 fibre per cablaggio strutturato. Presenta una resistenza alla trazione di 3000 N per applicazioni indoor e outdoor e design dielettrico con armatura in filati di vetro, longitudinalmente bloccata dall'acqua, antiroditore e guaina FireRes® con elevatissime prestazioni ignifughe, ideale per installazioni indoor. È anche adatto per l'installazione in condotti e su vassoi indoor e per un uso esterno limitato in condotti. Questo cavo unitube può essere utilizzato per dorsali LAN e WAN, linee di accesso per telecomunicazioni, connessioni in fibra per aziende e connessioni in fibra per edifici; nonché connessioni in fibra per abitazioni e accessi. DIN/VDE: U-DQ(ZN)BH Ulteriori informazionisulle applicazioni dei cavi in ​​fibra ottica: leggi di più L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile per il download: ProductFamily239159