PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60019165 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 4 OM4 50/125

11yn_3_0930_1600_500.jpg?847586798567669083788B7784698F897D89A56DAC85596581BEC2A48596606D8375B3768867609385758473BCA797&ts=1756833901248)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Confezione
2000 M
EAN
7449075295561
Codice prodotto
PIR60019165
Cod. produttore
60019165
Produttore
PIR
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Blu
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
73 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Idoneo per posa interrata:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
51.7 kg/km
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì