PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20378240 cda-hfx-osa 1x2x0.75 mmq 150/250v grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 2
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
2000004572303
Codice prodotto
PIR20378240
Cod. produttore
20378240
Produttore
PIR
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
2
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
1.1 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
1
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Treccia
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Peso:
90 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
61 mm
Certificato come cavo navale:
sì


