DEHN - Staffa portafilo in acciaio inox per tetti in lamiera.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di fissaggio conduttore - con fascetta a vite
diametro del conduttore - 6÷10 mm
Tipo di montaggio - avvitabile
applicazione - tetto metallico
materiale del supporto - acciaio inossidabile (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092778
Codice prodotto
BV223010
Cod. produttore
223010
Produttore
DEH223010
tipo di fissaggio conduttore:
con fascetta a vite
diametro del conduttore:
6÷10 mm
Tipo di montaggio:
avvitabile
applicazione:
tetto metallico
materiale del supporto:
acciaio inossidabile (A2)
materiale del supporto:
acciaio inossidabile (A2)
lunghezza del supporto:
42 mm
altezza d\'installazione supporto linee:
52 mm



