GEWISS - RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 4 POLI - 1P+N/2P/4P Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
montaggio dell\'apparecchio - interruttore differenziale / magnetotermico
Tensione Nominale - 230 V
Numero moduli DIN - 3
con auto test per funzione corrente differenziale - No
adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (to - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564254695
Codice prodotto
GWGW90986
Cod. produttore
GW90986
Produttore
GEWGW90986
montaggio dell\'apparecchio:
interruttore differenziale / magnetotermico
Tensione Nominale:
230 V
Numero moduli DIN:
3
con auto test per funzione corrente differenziale:
No
adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (to:
2