PRISMEK SRL - PRK7725111 GENIUS SP 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003238873
Codice prodotto
PRK7725111
Cod. produttore
7725111
Produttore
PRK
La gamma di accumulatori GENIUS SP sono progettati per la produzione istantanea di A.C.S. e per l’integrazione di sistemi di riscaldamento. Vantaggi: - Serbatoio di accumulo inerziale con più punti di ingresso per la gestione della mandata e ritorno della pompa di colore - Scambiatore estraibile DN16 realizzato in tubo corrugato in acciaio inox 316L per la produzione istantanea di A.C.S. - Non è necessario installare l’anodo di magnesio. - Predisposti per l’installazione all’interno e all’esterno dell’abitazione. - Rivestimento esterno in acciaio zincato laccato bianco. - Coibentazione di 50 mm con poliuretano rigido iniettato. - Piedi regolabili in altezza. - Predisposizione per resistenza elettrica da 1” 1/4