Primo - PRZP915 Membrandose M2 35, Betonbau Betondose

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Ottagonale
Colore - Grigio
Modello - Singolo
Diametro - 35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4260182065648
Codice prodotto
PRZP915
Cod. produttore
P915
Produttore
PRZ
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Ottagonale
Colore:
Grigio
Modello:
Singolo
Diametro:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Piastra di montaggio
Profondità:
68...68 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
80 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
66 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Per cavi di diametro:
15...15 mm
Fissatubo:
sì
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
9
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Numero di poli del morsetto:
0
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri