Primo - PRZP870 XL 150 EinbaugehAuse, Betonbau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade di potenza - 50...50 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 130 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4260182065044
Codice prodotto
PRZP870
Cod. produttore
P870
Produttore
PRZ
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
130 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
150 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
110 mm