Primo - PRZP775 Thermo-Elektronikdose TED-70, Unterputz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Ovale
Colore - Blu
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
EAN
4260182065037
Codice prodotto
PRZP775
Cod. produttore
P775
Produttore
PRZ
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Ovale
Colore:
Blu
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
68...68 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
145 mm
Larghezza:
68 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite o Incastro
Profondità interna:
66 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Per cavi di diametro:
1...13 mm
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
16
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Numero di poli del morsetto:
6
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Altri
Per applicazioni speciali:
Isolamento acustico


