Primo - PRZP760 Membrandose M1 60, Betonbau Betondose

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Ottagonale
Colore - Blu
Modello - Singolo
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4260182064764
Codice prodotto
PRZP760
Cod. produttore
P760
Produttore
PRZ
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Ottagonale
Colore:
Blu
Modello:
Singolo
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
95...95 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
75 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
80 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
32 mm
Per cavi di diametro:
15...15 mm
Fissatubo:
sì
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
12
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Numero di poli del morsetto:
6
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
sì
Imbocco:
Nessuno


