Primo - PRZP756 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M32/M40,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 30°
Adatto per tubi di diametro - 32 mm
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4260182062951
Codice prodotto
PRZP756
Cod. produttore
P756
Produttore
PRZ
Modello:
30°
Adatto per tubi di diametro:
32 mm
Con copertura:
sì


