Primo - PRZP755 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M32/M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 30°
Adatto per tubi di diametro - 32 mm
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4260182062944
Codice prodotto
PRZP755
Cod. produttore
P755
Produttore
PRZ
Modello:
30°
Adatto per tubi di diametro:
32 mm
Con copertura:
sì