Primo - PRZP421 UniversalgroAdose fA1/4r Beton, Betonba

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Tondo
Colore - Blu
Modello - Singolo
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4260182060971
Codice prodotto
PRZP421
Cod. produttore
P421
Produttore
PRZ
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Tondo
Colore:
Blu
Modello:
Singolo
Diametro:
60 mm
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
111 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
sì
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
no
Numero di ingressi:
8
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Per applicazioni speciali:
Nessuno