Primo - PRZP270-01 UniQ Hohlwand GerAte-V-Dose 73 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005202056
Codice prodotto
PRZP270-01
Cod. produttore
P270-01
Produttore
PRZ
Die innovative und schnelle Moglichkeit zur Installation von Hohlwanddosen im Trockenbau. Die UniQ Hohlwand Gerate-V-Dose wird von hinten durch die Bohrung in Holzstanderwanden oder Rigips gesetzt. Die Wand ist daher noch offen und Leitungen sowie Rohre konnen bequem eingefuhrt werden. Fixierungslamellen sorgen fur den festen Halt im Baumaterial, zusatzlich kann die Gerateverbindungsdose uber Nagel, Tacker oder Schrauben fixiert werden. Die halogenfrei und luftdichte Schalterdose bietet durch den Durchmesser von 74 mm, die sechseckige Bauform und der Tiefe von 73 mm deutlich mehr Klemmraum als andere Produkte. Au?erdem konnen die Installationsdosen bei Mehrfachkombinationen im genormten Kombinationsabstand von 71 mm fest miteinander verbunden werden. DieSCS-Verbindungstechnik mit gro?flachiger Verbindungsmembran inklusive Cable-Plopp-Technik ermoglicht anschlie?end ein einfaches Durchverdrahten. Das verkurzt die Verarbeitungszeit zusatzlich. Drei Schraubdome auf allen vier Seiten garantieren die gerade Montage durch individuelle Ausrichtung der Gerate.