Primo - PRZP014 Schutzkappe winddicht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Diametro - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4260182060162
Codice prodotto
PRZP014
Cod. produttore
P014
Produttore
PRZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Diametro:
26 mm