PR.EL. SRL - PRE40000 PWS INVERTER FOTOVOLTAICO 230V 2,2KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione del sistema DC - 400 V
Potenza di uscita - 2200 W
Tensione di uscita - 230...230 V
Frequenza di uscita - 0...60 Hz
Tipo di tensione di uscita - Sinusoidale
Confezione
1 PZ
EAN
7449077838681
Codice prodotto
PRE40000
Cod. produttore
40000
Produttore
PRE
Tensione del sistema DC:
400 V
Potenza di uscita:
2200 W
Tensione di uscita:
230...230 V
Frequenza di uscita:
0...60 Hz
Tipo di tensione di uscita:
Sinusoidale
Grado di protezione (IP):
IP21
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C