POLYMAXACCIAI - POLMQ692.060000 ROSONE IN EPDM - PLASTIK MQ - PPS 06
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Diametro esterno - 110 mm
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071317885
Codice prodotto
POLMQ692.060000
Cod. produttore
MQ692.060000
Produttore
POL
Materiale:
Altri
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Diametro esterno:
110 mm
Altezza:
20 mm
Rosone in E.P.D.M. bianco, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa esseresoggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce


