pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMQ470.060000 COLLARE CON TASSELLO - PLASTIKO MQ - PPS - MQ470.060000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMQ470.060000 COLLARE CON TASSELLO - PLASTIKO MQ - PPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071317489

Codice prodotto

POLMQ470.060000

Cod. produttore

MQ470.060000

Produttore

POL

Collare di fissaggio verniciato bianco, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dovepossa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole edal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce