POLYMAXACCIAI - POLMQ200.100000 CURVA A 45 - PLASTIK MQ - PPS 100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Curva
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Diametro esterno raccordo 1 - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449071317113
Codice prodotto
POLMQ200.100000
Cod. produttore
MQ200.100000
Produttore
POL
Forma:
Curva
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Diametro esterno raccordo 1:
100 mm
Positivo (fumi in pressione):
sì
Superficie:
Non trattato
Umido (fumi condensati):
sì
Trattamento della superficie:
Non trattato
Negativo (fumi in depressione):
sì
Secco (fumi secchi):
no
Diametro esterno raccordo 2:
100 mm
Colore:
Bianco
Spessore della parete:
2.4 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Numero RAL:
9010
Angolo di curvatura:
45 °
Lunghezza collegamento 1:
50 mm
Lunghezza:
175...175 mm


