POLYMAXACCIAI - POLMQ011.060000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 60 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 m
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
1 M
Serie di prodotti
Plastikò Flex
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
2000001295656
Codice prodotto
POLMQ011.060000
Cod. produttore
MQ011.060000
Produttore
POL
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
60 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 m
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Secco (fumi secchi):
no
Umido (fumi condensati):
sì
Positivo (fumi in pressione):
sì
Negativo (fumi in depressione):
sì
Spessore della parete:
1.5 mm


