POLYMAXACCIAI - POLMQ010.080000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 80 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 25 m
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Plastikò Flex
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076489655
Codice prodotto
POLMQ010.080000
Cod. produttore
MQ010.080000
Produttore
POL
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
80 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
25 m
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Secco (fumi secchi):
no
Umido (fumi condensati):
sì
Positivo (fumi in pressione):
sì
Negativo (fumi in depressione):
sì
Spessore della parete:
1.5 mm