pagina iniziale

ORBIS - FASTSET SCMT20M-0000 Chiave di programmazione per regolatori

ORBIS ITALIA S.P.A.
copiacopia
ORBIS - FASTSET SCMT20M-0000 Chiave di programmazione per regolatori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sistema bus EIB/KNX - No

  • sistema bus radio KNX - No

  • sistema bus radio - No

  • sistema bus LON - No

  • sistema bus Powernet - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917937

Codice prodotto

O9OB531180

Cod. produttore

OB531180

Produttore

ORBOB531180

sistema bus EIB/KNX:

No

sistema bus radio KNX:

No

sistema bus radio:

No

sistema bus LON:

No

sistema bus Powernet:

No

altri sistemi bus:

senza

Radio bidirezionale:

No

Tipologia:

RS-232

Tipo di montaggio:

altri

Materiale:

plastica

Trattamento superficie:

non trattato

Tipo superficie:

opaco

colore:

nero

trasparente:

No

accoppiamento bus incluso:

No

con campo per dicitura:

No

con indicatore a LED:

No

grado di protezione (IP):

IP00

La chiave di programmazione consente di copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. L'operazione è possibile solo tra strumenti compatibili, aventi quindi lo stesso codice CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: da connettore IFS - Consumo: 0,1 VA - Mantenimento dati su EEPROM - Umidità relativa 30-80% senza condensa - Visualizzazione: Indicatori luminosi a LED - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Grado di protezione sul frontale: IP 00 - Comunicazione seriale: Protocollo IFS seriale TTL - Numero di inserzioni 500 in normali condizioni di utilizzo