POLYMAXACCIAI - POLMI060.080000 MODULO LINEARE H. 1000 - EUROSTAR MI - I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 600 °C
Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)
Positivo (fumi in pressione) - sì
Umido (fumi condensati) - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eurostar MI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071312545
Codice prodotto
POLMI060.080000
Cod. produttore
MI060.080000
Produttore
POL
Materiale:
Acciaio inox
Temperatura massima del fluido (continuativa):
600 °C
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Positivo (fumi in pressione):
sì
Umido (fumi condensati):
sì
Diametro esterno:
80 mm
Negativo (fumi in depressione):
sì
Secco (fumi secchi):
sì
Spessore della parete:
0.4 mm
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Acciaio Inox


