PM FLEX SRL - PMPICTA4025 ICTA4025 34223 FLEXLUB GRIGIO LSF0H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro esterno - 40 mm 
- Colore - Grigio 
- Diametro interno - 32.4 mm 
- Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente 
- Materiale - PP (Polipropilene) 
Confezione
- 25 M 
EAN
8027788850407
Codice prodotto
PMPICTA4025
Cod. produttore
ICTA4025
Produttore
PMP
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
32.4 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7037
Installabile sottopavimento:
sì