pagina iniziale
in esaurimento

PLAYLED - ERXVR57SN COMPAT PROIETTORE SILVER 57W IP66 4000K

PLAYLED
copiacopia
PLAYLED - ERXVR57SN COMPAT PROIETTORE SILVER 57W IP66 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534640311

Codice prodotto

ERXVR57SN

Cod. produttore

VR57SN

Produttore

ERX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5243 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

38 mm

Adatto per lampade di potenza:

57...57 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

185 mm

Lunghezza:

219 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

COMPAT 57 Proiettore da esterno orientabile IP66. Corpo: alluminio verniciato. Colore: argento. Schermo: vetro prismatico temperato. LED 57W 5243lm 4000°K 120°.