pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9420018.26 E2 PLUS (7W-3K) WIDE-IP20-IN MAX 250MA-N

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075150013

Codice prodotto

PLK9420018.26

Cod. produttore

9420018.26

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

719 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

35 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

250...250 mA

E2 PLUS - LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: max. 250mA - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: 40°. LED Bianco 7W 719 lm 3000K. Fiinitura nero.