pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9414419.08 ETEREA 2.0 MEDIUM APP (9,6W-3K) TRIAC-AN

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK9414419.08 ETEREA 2.0 MEDIUM APP (9,6W-3K) TRIAC-AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 9 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079126588

Codice prodotto

PLK9414419.08

Cod. produttore

9414419.08

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

9 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Colore del corpo:

Antracite

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

153 mm

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Larghezza:

153 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

300 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

7.5...7.5 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

ETEREA 2.0 Medium Applique. Corpo realizzato in acciaio inox AISI 430. Maniglia regolabile a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 304. Verniciatura con fondo a polveri epossidiche e verniciatura finale in poliestere. Viti in acciaio inox A4. Assenzadi viti a vista. Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio. 7,5W. 750 lm. 3000K. Colore Antracite