PLATEK LIGHT SRL - PLK8956123 ALIMENTATORE (48V DC - 960W) IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 960...960 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 126 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072538876
Codice prodotto
PLK8956123
Cod. produttore
8956123
Produttore
PLK
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
960...960 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
126 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
126 mm
Alimentatore 960W 48V DIN.


