PLATEK LIGHT SRL - PLK8956115 REGO 384 (32 CH-384 LED RGBW) DMX-RDM-48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 60...60 V
Potenza di uscita - 1080...1080 W
Corrente di uscita - 350...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079941471
Codice prodotto
PLK8956115
Cod. produttore
8956115
Produttore
PLK
Tensione di uscita:
60...60 V
Potenza di uscita:
1080...1080 W
Corrente di uscita:
350...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
44 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
197 mm
Lunghezza:
344 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo