pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956104 ALIMENTATORE (24V DC - 30W) IP20

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956104 ALIMENTATORE (24V DC - 30W) IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072915516

Codice prodotto

PLK8956104

Cod. produttore

8956104

Produttore

PLK

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Alimentatore IP20 24V DC 30W.