PLATEK LIGHT SRL - PLK8956090 ALIMENTATORE (700MA - 14W) IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077737182
Codice prodotto
PLK8956090
Cod. produttore
8956090
Produttore
PLK
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore IP67 700mA 12W.


