PLATEK LIGHT SRL - PLK8950045 TIRAFONDO PALETTO MINI ONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 64 mm
Altezza - 165 mm
Larghezza - 172 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078991835
Codice prodotto
PLK8950045
Cod. produttore
8950045
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
64 mm
Altezza:
165 mm
Larghezza:
172 mm
TIRAFONDO PALETTO MINI ONE