pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8945034 CONTROCASSA NANO H=200MM

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8945034 CONTROCASSA NANO H=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077951465

Codice prodotto

PLK8945034

Cod. produttore

8945034

Produttore

PLK

Controcassa per NANO 400. Dimensione: Ø 40 mm H. 200 mm.