PLATEK LIGHT SRL - PLK8918755 FILTRO SABBIATO PER MINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Lente 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Materiale - Vetro 
- Emissione luminosa - Diretta 
- Diametro - 85 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077721747
Codice prodotto
PLK8918755
Cod. produttore
8918755
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
85 mm
Filtro sabbiato per 1200 Mini.


