pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8918615 VETRO ANTISCIVOLO MEDIO INOX

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8918615 VETRO ANTISCIVOLO MEDIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077468956

Codice prodotto

PLK8918615

Cod. produttore

8918615

Produttore

PLK

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Vetro antiscivolo per MEDIO Inox.